Beli a grease trap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IGT-30 Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    IGT-30 Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    atribut:
    • Volume (ml): 32000
    • Dimension (LxWxH) (mm): 428x328x338
    • Material: Cold Rolled Steel Material
    • Thickness Material (mm): 0.9
  2. GETRA Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Mulai

    Rp1.199.900

    GETRA Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Deskripsi:
    Stainless steel Oil filter, equiped with basket, put it under the sink Inlet and outlet pipe : 2 1/4 inch
  3. MUTU Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Mulai

    Rp559.900

    MUTU Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual Grease trap yang berfungsi sebagai wadah penampung lemak dan minyak yang biasanya ada di air buangan dapur. Air buangan dapur yang mengandung minyak dan lemak harus segera dibersihkan sebelum masuk ke jalur perpipaan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan minyak dan lemak biasanya akan menempel di dinding pipa dan lama kelamaan dapat menggumpal sehingga menyumbat jalur perpipaan.Spesifikasi :Stainless steel MaterialSS 201.Dimensi : 400 x 250 x 250 mm.ketebalan : 1 mm
  4. FOTEC Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    Mulai

    Rp1.299.900

    FOTEC Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 400x300x250
    • Height (mm): 250
    • Length (mm): 400
    • Material: Stainless Steel 201
    • Plate Thickness (mm): 1
    • Width (mm): 300
  5. GETRA Baffle Grease Filter
    Mulai

    Rp299.900

    GETRA Baffle Grease Filter
    Deskripsi:
    Aluminium. Absorb fatty food during cooking, part of cooker hood.
    atribut:
    • Length (mm): 500
    • Width (mm): 500
    • Height (mm): 45
  6. GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Mulai

    Rp2.499.900

    GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Deskripsi:
    Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplash
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850
  7. MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Mulai

    Rp2.999.900

    MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
  8. monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speed
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Helm Las
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 55
    • Power: One solar-powered + lithium battery (not replaceable)
    • Filter Size (mm): 110x90
    • Degree of Shading: #9 - #13
    • Non-light Shielding: #4
    • Infrared Ultraviolet Protection: The adaptation to DIN15
    • Period of Service (years): 2
    • Line of sight range (mm): 97x47
    • Package Weight (g): 864
    • Switching Time (s): (Light-shielding from non-light) 1/20000, (non-shaded from light) 0.1 - 0.9
  9. Kenmaster Selang BCP
    Mulai

    Rp25.900

    Kenmaster Selang BCP
    Deskripsi:
    - Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor.5. Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.
    atribut:
    • Color: Grey
  10. 3M Peltor TM Earmuffs Headband Type X Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    3M Peltor TM Earmuffs Headband Type X Series
    atribut:
    • Material: (Cushion cover) Polyurethane, vinyl chloride, ABS resin, (Cup) ABS resin, thermoplastic resin
    • Standard: ANSI S3. 19-1974
    • Standards Approvals: CE Approved
    • Thickness (mm): 46 (Cup)
    • Type: Headband type
  11. 3M PELTOR CH-3 Headset with PTT
    Mulai

    Rp6.499.900

    3M PELTOR CH-3 Headset with PTT
    Deskripsi:
    Protective communication solution for hands-free, clear communication in noisy environmentsFLX2 connection jack for easy and reliable connection to a wide assortment of handheld devicesLasting comfort for long duration wear timesDesigned to withstand harsh environmetal elementsWater and dust-proof noise-cancelling microphone (IP68) for clear speech transmission in noisy and harsh environmentsAudio speakers are optimized for speech frequencies and meet the efficiency demands of many of today's digital devicesA Push-To-Talk button is conveniently located on the earcup for easy accessBright yellow color for enhanced visibilityFlexible yet sturdy hard hat attachment design adapts to a wide variety of head shapes and sizes, and fits most slotted hard hatsThe 3M PELTOR CH-3 Headset with PTT is a next generation protective communication solution that helps workers stay protected in noisy environments while enabling clear communication on their handheld device. Incorporating the newly designed FLX2 connection jack, the CH-3 headset can be easily and reliably connected to a wide assortment of handheld devices.The 3M PELTOR CH-3 Headset with an integrated Push-To-Talk button on the earcup and the FLX2 cable platform is adaptable to a wide assortment of handheld devices and is designed to help provide hearing protection and clear communication in noisy environments. The noise-cancelling boom microphone is optimized to clearly transmit the user's voice in high noise areas and is dust and waterproof (IP68). The CH-3 speaker system is optimized for speech frequencies and meets the efficiency demands of many of today's digital devices. The flexible yet sturdy headband design adapts to a wide variety of head shapes and provides lasting comfort for long duration wear times. The modern earcup design helps the hearing protector withstand harsh environmental elements while the bright yellow color enhances visibility. All critical parts are rigorously tested and are readily changeable without any special tooling. The 3M PELTOR Brand is a respected global leader in hearing protection and communication solutions. With production facilities in several countries including the US, 3M PELTOR supplies innovative solutions to numerous industries worldwide including elite tactical military teams and law enforcement agencies. The PELTOR brand is built tough for the working professional. Contact us today to discover how PELTOR protective communication solutions can help keep workers safe while promoting productivity.
    atribut:
    • Recommended Application: Manufacturing
    • Recommended Industry: Manufacturing
    • Specifications Met: ANSI S3.19-1974
    • SGBG New Product: Yes
    • Communication Type: External Audio Input
    • Attenuation (dB): 24
    • Audio Type: Communication
    • Auxiliary Port: FLX2
    • Color: Bright Yellow
    • Color Family: Yellow
    • Communication Direction: Two-way
    • Communication via External 2-Way Radio: Yes
    • Connection Type: Wired
    • External Audio Input: Yes
    • Hearing Protection Style: Earmuffs
    • Hearing Protection Type: Hard Hat Attached
    • Intrinsically Safe: No
    • Microphone Class Type: Dynamic
    • Product Type: Protective Communication
    • Suspension Method: Hard Hat Mount
  12. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  13. Donati Plin Cover/M' 2.5cm
    Mulai

    Rp86.900

    Donati Plin Cover/M' 2.5cm
    atribut:
    • Thickness (cm): 2.5
    • Height (cm): 10
    • Width (cm): 100
    • Material: Fabric
  14. monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
  15. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  16. ATS Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp21.900

    ATS Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk melepas dan mengencangkan baut/mur ketika ukuran kunci pas. Mempunyai kualitas lebih kuat, tebal, kokoh tahan lama dan tidak mudah berkarat sehingga banyak konsumen yang ingin membeli.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  17. ALLEX Cutter for Insulation
    42%
    Mulai

    Rp239.900

    ALLEX Cutter for Insulation
    atribut:
    • Blade Length (mm): 200
Daftar Harga a grease trap Terbaru October 2026
IGT-30 Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)Rp539.900
GETRA Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)Rp1.199.900
MUTU Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)Rp559.900
FOTEC Grease Trap (Perangkap Lemak Minyak)Rp1.299.900
Roto-Rooter Drain & Grease Trap TreatmentRp369.900
GETRA Baffle Grease FilterRp299.900
GETRA Working Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)Rp2.499.900
MUTU Sink Kitchen (Wastafel)Rp2.999.900
monotaro Auto Darkening Welding Helmet, 1/20000 speedRp1.699.900
Kenmaster Selang BCPRp25.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)